フジテック・ジャパン
木目パイプセット(ブラケット)
材質
【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80619780
Φ16×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ16×900mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
80619789
Φ19×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ19×900mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
80619798
Φ25.6×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ25.6×900mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
80619807
Φ32×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ32×900mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
80619816
Φ16×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ16×1800mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
80619825
Φ19×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ19×1800mm
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
80619834
Φ25.6×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ25.6×1800mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
80619850
Φ32×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ32×1800mm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください