曜日別特売

白木パイプセット(ブラケット)

白木パイプセット(ブラケット) - フジテック・ジャパン白木パイプセット(ブラケット) - フジテック・ジャパン白木パイプセット(ブラケット) - フジテック・ジャパン白木パイプセット(ブラケット) - フジテック・ジャパン白木パイプセット(ブラケット) - フジテック・ジャパン
材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80619859Φ16×900mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ16×900mm
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
80619868Φ19×900mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ19×900mm
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
80619877Φ25.6×900mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ25.6×900mm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
80619886Φ32×900mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ32×900mm
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
80619895Φ16×1800mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ16×1800mm
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
80619904Φ19×1800mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ19×1800mm
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
80619920Φ25.6×1800mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ25.6×1800mm
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
80619929Φ32×1800mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ32×1800mm
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする