仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出ストローク(mm)175ストローク調整記号なしクッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8適正電圧(V)DC24(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)内容量1個