残量監視装置 AMD2シリーズ

残量監視装置 AMD2シリーズ - 東洋測器残量監視装置 AMD2シリーズ - 東洋測器

11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。

材質アルミニウム、樹脂カバー付き使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)電源AC100V(専用ACアダプタ使用)精度±0.1%R.O.分解能1/1000(電流出力に対して)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量(kg)
寸法(mm)
表示
アズワン品番
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623070AMD2-460S50500×560×81、積載面/Φ460、地上高/51.5残量:緑・黄・赤の計11個のLEDバーグラフ2-9172-11150%F.S.
238,700
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80623079AMD2-46050500×560×128、積載面/Φ460、地上高/98残量:緑・黄・赤の計11個のLEDバーグラフ2-9172-12150%F.S.
238,700
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80623088AMD2-530S60570×630×83、積載面/Φ530、地上高/53残量:緑・黄・赤の計11個のインジケーターにより残量をLED表示2-9172-13150%R.L.
261,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80623097AMD2-53060570×630×130、積載面/Φ530、地上高/100残量:緑・黄・赤の計11個のインジケーターにより残量をLED表示2-9172-14150%R.L.
261,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする