アズワン
汎用圧力計A形
材質
内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
240
測定範囲(MPa)
0~2.5
精度
±1.6%FS
アズワン品番
4-5717-07
最小目盛(MPa)
0.05
接続部径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622598
-
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください