アズワン
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
材質
内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
350
精度
±1.6%FS
接続部径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
アズワン品番
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622494
PA10-100A-S-G3-P0.1
0~0.1
4-5718-01
0.002
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
当日出荷
80622510
PA10-100A-S-G3-P0.25
0~0.25
4-5718-02
0.005
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
13日以内出荷
返品不可
80622519
PA10-100A-S-G3-P0.4
0~0.4
4-5718-03
0.01
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
80622528
PA10-100A-S-G3-P0.6
0~0.6
4-5718-04
0.01
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
80622537
PA10-100A-S-G3-P1.0
0~1.0
4-5718-05
0.02
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
17日以内出荷
返品不可
80622546
PA10-100A-S-G3-P1.6
0~1.6
4-5718-06
0.05
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80622555
PA10-100A-S-G3-P2.5
0~2.5
4-5718-07
0.05
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80622564
PA10-100A-S-G3-P4.0
0~4.0
4-5718-08
0.1
¥
4,080
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80622580
PA10-100A-S-G3-P6.0
0~6.0
4-5718-09
0.1
¥
4,080
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
27日以内出荷
返品不可
80622589
PA10-100A-S-G3-V0.1
-0.1~0
4-5718-10
0.002
¥
3,750
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください