EYELA(アイラ/東京理化器械)
定量送液ポンプ NRPシリーズ
仕様
回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示
使用温度(℃)
-10~100(氷結不可)
機能
ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載
使用周囲温度(℃)
5~35
入出力
外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
送液方向
正逆切替可能(LED表示)
内容量
1台
注意
※チューブは別売りです。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※使用液体温度はポンプ本体の耐熱性を規定したものであり、チューブの寿命は使用する液体や温度で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
モーター
流量(mL/h)
吐出圧(kPa)
粘度(Pa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623237
NRP-1000
2.1
ステッピングモータ、チューブケース:1個(PPS樹脂製)
9~160(内径1.15×外径3.2mmチューブ)、30~500(内径2.15×外径4.2mmチューブ)、60~900(内径3.15×外径5.2mmチューブ)
Max.196(2.0kg/cm
2
)
使用粘土:Max.2(2000cP)
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80623246
NRP-2000A
4.6
ステッピングモータ、チューブケース:3個(PPS樹脂製)
9~160×3(内径1.15×外径3.2mmチューブ)、30~500×3(内径2.15×外径4.2mmチューブ)、60~900×3(内径3.15mm×5.2mmチューブ)
吐出圧:Max.196(2.0kg/cm
2
)
Max.2(2000cP)
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100