アズワン
単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズ
Φ2インチ×0.43mm
精度
方位:(0001)±0.5°
材質(基板)
サファイア基板
アズワン品番
3-4953-17
方位
C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨
片面鏡面
内容量
1枚
注意
※ご注文、お見積りについて
下記内容をご確認の上ご依頼ください。
1結晶名(化学式)
2サイズ(縦横、または直径(mm))
3厚み(mm)
4方位 例:(100)、(110)、(111)
※金属単結晶の場合は、右記方位精度の選択をお願いします。(±0.1°、±0.4°、±1°、±2°)
5表面仕上(片面鏡面、両面鏡面、粗面(未研磨)、切断)
6数量
7その他(面内方位の有無、穴あけ加工など)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623946
SAP-C-S-○2in-1
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください