密閉バケツ・ミニ 角 15L

密閉バケツ・ミニ 角 15L - アズワン

やわらかいフタでしっかり密閉します。

材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)寸法(mm)310×290×275質量(g)810容量(L)15アズワン品番4-4515-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622205-
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする