曜日別特売

車載棚 BLOCKシリーズ

車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo車載棚 BLOCKシリーズ - Sortimo

システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です。
ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です。
新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます。
移動サービスメンテナンスカーに。
荷物が多く積まれている車内整理に。
企業イメージのアップに。

材質スチール、アルミ、ABS樹脂外寸法・奥行(mm)382内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード
外寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622948BLOCK-D-BK46256-994310191004
473,000
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80622957BLOCK-F-BK38256-993612571246
343,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80622966BLOCK-G-BK58256-994012571246
571,000
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80622975BLOCK-I-BK45256-993410361246
465,000
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80622984BLOCK-J-BK79256-993911891442
776,000
769,800
846,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80623000BLOCK-K-BK37256-994411211488
387,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80622939BLOCK-C-BK30256-994110361004
316,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする