静電気防止袋 1袋 100個入

静電気防止袋 1袋 100個入 - SCS

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541
Dri-Shield 2000防湿バッグ
Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。
特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度

仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合グレイ高さ(mm)610番号918-5614静電気帯電防止性能あり導電性ありアズワン品番64-1910-67内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806245587001024
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする