IKURATOOLS(育良精機)
サーメットカッター
モーターがパワーアップ!
安全性と使いやすさを兼ね備えたイクラのサーメット185
安全ダブルスイッチ・ストッパー&ハンドル・刃物全周フルカバー・工具レスカバー機能搭載です。
付属品
専門刃物(IS-185CTDX)/保護メガネ/六角棒レンチ6mm
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
定格電流(A)
11
定格消費電力(W)
1050(定格30分)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×520(収納時355)×400(収納時255)
絶縁方式
二重絶縁
電動機
単相交流直巻整流子電動機
主要切断材料
形鋼(アングル)/鋼材(丸棒、フラットバー)/鋼管(丸パイプ、角パイプ)/軽天材/レースウェイ/寸切りボルト/電設ケーブル/ライニング管/塩ビ管
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627200
ISK-CTC185S
¥48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください