強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 - TSUNODA(ツノダ)

鉄線、銅線類の切断作業に便利です。
JIS認証取得商品です。

材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像80629835CN-125667-5438132銅線Φ2.6、軟鉄線Φ1.8、ステンレスΦ1.2、鉄線Φ1.0
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メイン画像80629844CN-150667-5439162銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.0、ステンレスΦ1.6、鉄線Φ1.2
2,690
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする