TSUNODA(ツノダ)
プチニッパー 100mm
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです
手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します
作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途
幅広い線材の切断、精密作業に
トラスコ品番
405-1445
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状
刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)
102
角度(°)
18
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.2
切断能力(mm)軟銅線
Φ1.6
バネ
付き
切断能力(mm
2
)
銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80629887
MN-100
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください