KingTTC 斜めニッパー

KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)KingTTC 斜めニッパー - TSUNODA(ツノダ)

切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。

用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629905NP-100N
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする