圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用

圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JIS C9711認証取得商品です。

用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙ラベルの注意事項参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629869TP-60
36,150
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする