曜日別特売

新電動コンパクトミシン

新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン - ファミリー・ライフ

機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。
軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。
収納を圧迫しないコンパクトミシン。
気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。
生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書材質ABS樹脂、金属質量(kg)(約)1.8ホワイト電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26パターン縫い方:12種類内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627805a33080
オープン
9,999
10,999(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする