曜日別特売

USB接続フットスイッチ

USB接続フットスイッチ - ナルコームUSB接続フットスイッチ - ナルコーム

USB接続でキーボードキーの出力が可能
HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
USB接続フットスイッチ NFSシリーズの場合、スイッチメーカーの耐久試験において、電気的抵抗負荷の試験で10万回以上、機械的な動作の試験で1000万回以上をクリアしており、高い耐久性能が実証されています。※型式により耐久回数は異なります。
任意のキーボードキーを専用のソフトウェアで設定可能で、Ctrl・Shift・Alt・Windows+任意キーの組み合わせ等、ショートカットキーの割り当ても可能です。更に、キー1回出力、連続出力も選択可能になっています。
株式会社ナルコームが持つ、70年以上の医療機器開発・製造技術を活かし、お客様一人一人に合わせた高品質な製品を、医療機器の品質保証のための国際標準規格「ISO13485」の認証工場にて製造いたします。

用途
パソコンのシステム、アプリのトリガー
動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て
質量(g)200ケーブル長(m)2対応OSWindows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Windowsによる設定後は、Macintosh、Linuxでも使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェースUSB給電方式USBバスパワー内容量1台
注意
※分解や改造をしないでください
※小さなお子様の手が届かないように取り扱ってください
※水に触れたり、濡らしたりしないでください
※濡れた手で触らないでください
※湿気やほこりの多い場所では使用しないでください
※強い衝撃を与えないでください
※異常が起きたらすぐにケーブルを取り外してください
※ケーブルを強い力で引っ張ったり、曲げたりしないでください
※静電気は破損の原因になりますので、与えないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627875NFS-02
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする