ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
やわらか針金(バインド線)
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
材質
鉄:PVC被膜
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
色
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632014
10155963
1巻(20m)
542-8387
【線芯】1.6
黒
20
2.6
¥
1,258
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
80632030
10155964
1巻(20m)
542-8349
【線芯】0.8
緑
20
1.2
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
80632039
10155965
1巻(20m)
540-6162
【線芯】0.9
緑
20
1.6
¥
768
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80632048
10155966
1巻(20m)
542-8333
【線芯】1.2
緑
20
2
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
80632057
10155967
1巻(20m)
542-8331
【線芯】1.6
緑
20
2.6
¥
1,258
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
80632066
10155968
1巻(10m)
542-9915
【線芯】2
緑
10
3.2
¥
1,382
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632075
10155970
1巻(10m)
542-9890
【線芯】2
黒
10
3.2
¥
1,382
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください