ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミ線黒コート
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途
工作や各種結束に。
材質
アルミ
長さ(m)
10
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632100
10155950
542-8318
14
2
¥
358
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80632109
10155951
542-9882
12
2.6
¥
582
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
返品不可
80632084
10155949
542-6795
16
1.6
¥
228
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください