ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミ線白コート
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途
工作や各種結束に。
材質
アルミ
長さ(m)
10
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632118
10155953
542-9884
16
1.6
¥
228
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80632127
10155954
542-8405
14
2
¥
358
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80632136
10155955
542-8338
12
2.6
¥
582
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632145
10155956
540-6171
10
3.2
¥
846
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください