曜日別特売

プラレベルクサビ

プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。内容量1袋(5個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063721910177411646-7287155025
530
389
428(税込)
当日出荷
8063722810177412646-7291105540
590
429
472(税込)
当日出荷
8063724610177414646-7292208025
730
529
582(税込)
当日出荷
8063725510177415646-7289209050
1,060
759
835(税込)
当日出荷
8063726410177416646-72932010025
890
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
8063728010177417646-72903011040
1,280
919
1,011(税込)
当日出荷
8063728910177418646-72942013025
980
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
8063723710177413646-7286206040
700
499
549(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする