曜日別特売

Zマーク 座金付ボルト

Zマーク 座金付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063334436254226-0727480
18,742
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063336036258223-7112600
19,944
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする