ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 六角ナット
用途
六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。
トラスコ品番
223-7116
材質
JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)
13
対辺(mm)
24
呼称(mm)
【ねじ】M16
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633369
36311
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください