ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク クロメート 両ネジボルト
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に。
付属品
M16六角ナット 2個/本
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)
【六角ナット】13
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633317
36726
225-6042
450
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80633326
36725
225-9143
650
¥
13,570
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633335
36720
225-5985
700
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください