クラスタ
咳エチケットマスク 65枚 999999シリーズ
耳にやさしい、ふわふわ6mmゴム使用。
性能
BEF99%以上、PEF99%以上、VFE99%以上
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
色
ホワイト
タイプ
使い捨てタイプ、ノーズピース式(ノーズワイヤー付)、3層式
使用限度時間(h)
24
除去効率(%)
【ろ過】BEF99%、PEF99%、VFE99%
内容量
1箱(65枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630754
999999
【マスク】145×95
32365924
67-4940-93
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80630770
999999
【マスク】125×95
32365931
67-4940-94
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80630745
999999
【マスク】175×95
32365917
67-4940-92
¥
810
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください