アトム
耐切創手袋 スペクトラガード・10G
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
用途
食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質
表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿
全長(mm)
205
色
グレー
サイズ
SS
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)
1
機能
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
全長(cm)
20.5
材質(裏)
綿
材質(繊維部)
表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
10
アズワン品番
3-5042-11
耐切創性
5/E
内容量
1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630474
HG-70 SS
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください