ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリアーライン(境界) 貼付式
土地境界用の測量標識です。
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
取付方式
貼付式
入数(枚)
10
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633554
8507
603-5619
CL-9(境界) 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633570
8508
603-5594
CL-10(境界) 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633579
8521
603-5623
CL-7-1 (境界) 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください