ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付)
土地境界用の測量標識です。
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
取付方式
埋込式
入数(枚)
4
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633588
8531
603-5624
CL-12 埋込式
¥
4,544
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80633597
8532
603-5606
CL-13 埋込式
¥
4,544
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633606
8533
603-5589
CL-14 埋込式
¥
4,544
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633615
8534
603-5592
CL-15 埋込式
¥
4,544
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください