曜日別特売

クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入)

クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

土地境界用の測量標識です。

トラスコ品番603-5584材質アルミ厚さ(mm)5取付方式埋込式入数(枚)4規格CL-19 (境界) 埋込式縦(mm)50横(mm)50内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806336248538
4,544
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする