ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリアーライン 貼付式
土地境界用の測量標識です。
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
取付方式
貼付式
入数(枚)
10
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633500
8500
603-5586
CL-1 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633509
8501
603-5605
CL-2 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633518
8502
603-5618
CL-3 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633527
8504
603-5601
CL-5 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633536
8505
603-5602
CL-7 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633545
8506
603-5600
CL-8 貼付式
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください