ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。
そんな場所に最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632355
40076
1箱(80本)
223-8175
ステンレス(SUS304)
90
13
8
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632364
40080
1箱(70本)
223-9689
ステンレス(SUS304)
50
19
12
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632380
40082
1箱(40本)
223-9678
スチール
75
19
12
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください