ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー ヒートン
・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
118-7160
118-8647
118-8652
118-8669
118-8671
118-8685
内容量
1セット(2本×5パック)
1セット(3本×5パック)
1セット(4本×5パック)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじ寸法(mm)
フック寸法(mm)
内径(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80641026
10185366
1セット(4本×5パック)
118-8669
13
22
8.5
4
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641035
10185367
1セット(3本×5パック)
118-7160
20
27
12
3
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80641044
10185368
1セット(2本×5パック)
118-8647
25
36
14
2
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641060
10185369
1セット(4本×5パック)
118-8671
13
22
8.5
4
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641069
10185370
1セット(3本×5パック)
118-8685
20
27
12
3
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641078
10185371
1セット(2本×5パック)
118-8652
25
36
14
2
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください