ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス割ピン
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-6198
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径(mm)
5
長さL(mm)
30
通し穴径(Φmm)
5
入数(本)
2
内容量
1セット(2個×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639949
10184885
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください