ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス Rピン
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
長さL(mm)
選択してください
16.3
17.9
21.2
27.7
32.6
35.8
内容量
1セット(4個×5パック)
1セット(6個×5パック)
1セット(8個×5パック)
1セット(10個×5パック)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径(mm)
長さL(mm)
通し穴径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639784
10184857
1セット(10個×5パック)
118-8714
4
16.3
1
10
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639800
10184858
1セット(8個×5パック)
117-4554
5
17.9
1
8
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639809
10184859
1セット(8個×5パック)
117-6125
6
21.2
1.2
8
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639818
10184860
1セット(6個×5パック)
119-7496
8
27.7
1.6
6
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
80639827
10184861
1セット(4個×5パック)
117-3023
10
32.6
1.8
4
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639836
10184862
1セット(4個×5パック)
119-6934
12
35.8
1.8
4
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください