ハンガーボルト(少容量パック)

ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト(少容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

片側の木ねじ部は木にねじ込み、 反対側のねじ部はナット等で部材を留め付けます。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理クロメート内容量1箱(2本×5袋)
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ寸法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063453410186453828-43273/8×50
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063455010186454828-43283/8×65
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063455910186455828-43296×40
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063456810186456828-43306×50
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063457710186457828-43318×50
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
8063458610186458828-43328×60
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする