WORKERZ EXIT
EXIT レベルケース(M)
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。
小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。
コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途
レベル(水平器)の収納に
材質
本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色
ブラック
質量(g)
197
高さH(mm)
285
奥行D(mm)
36
幅W(mm)
78
ベルト通し幅(mm)
50まで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630255
EXTLCMBK
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください