曜日別特売

EXIT レベルケース(S)

EXIT レベルケース(S) - WORKERZ EXITEXIT レベルケース(S) - WORKERZ EXIT

定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。
小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。
コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。

用途レベル(水平器)の収納に材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチールブラック質量(g)168高さH(mm)253奥行D(mm)34幅W(mm)69ベルト通し幅(mm)50まで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80630280EXTLCSBK
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする