ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルフラ リフティングマグネット 平鋼用
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
強力マグネット使用でコンパクトに。
厚さ(mm)
使用可能素材:2~
安全率
3倍
内容量
1個(1個)
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
吊上能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80631366
10103267
50
鋼板:50
¥
297,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631375
10103268
100
鋼板:100
¥
364,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631384
10103269
250
鋼板:250
¥
546,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631400
10103270
500
鋼板:500
¥
842,800
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631409
10103271
1000
鋼板:1000
¥
1,526,200
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください