曜日別特売

アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用

アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。

用途
厚み2mmから吊り上げが可能です。
(モデルによって使用可能厚は変わります。
)
安全率3倍内容量1個(1個)
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
使用荷重(kg)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063141810103272655-0988使用可能素材:(平鋼・丸パイプ)2~(丸鋼)直径25~2001.650鋼板:50
348,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063142710103273655-0981使用可能素材:(平鋼・丸パイプ)2~(丸鋼)直径25~2001.890鋼板:90
410,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063143610103274655-1004使用可能素材:(平鋼)2から~(丸鋼)直径50~400(丸パイプ)3~8.2400鋼板:400
842,800
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする