ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリホールダウン3
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途
柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品
クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番
226-0745
材質
板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値
7.0以下
告示1460号第1号
1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)
37.4
内容量
1箱(20個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633414
37849
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください