ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ケーブルフック J型
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。
フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。
本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)
59.1
寸法W(mm)
50
使用荷重(N)
579
内容量
1袋(5本)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636774
10177065
424-1627
250
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636790
10177066
424-0078
550
¥
14,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください