ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ザ・ステー 黒 L型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:塗装
色
ブラック
穴径(Φmm)
【1】4.2
内容量
1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637350
63361
542-9957
39.1
39.1
25
3
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
80637359
63362
542-8401
40
162.6
25
3
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637368
63363
542-9876
40
103.7
25
3
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637377
63364
540-6178
40
65.3
25
3
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637386
63369
542-6771
72
72
25
3
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637429
63375
542-9969
40
200
25
3
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637447
63377
542-8372
40
40
25
3
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637456
63378
540-6172
82
82
25
3
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637465
63379
542-9937
122
122
25
3
¥
4,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637517
63388
542-9947
30
199
16
2
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637526
63389
542-9922
30
117.5
16
2
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637535
63390
542-8384
30
59
16
2
¥
1,240
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637605
63397
542-6817
27
27
99.5
1.2
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637614
63398
542-6773
65
34
52
1.2
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637630
63399
542-8341
34
34
47
1.2
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください