ザ・ステー 黒 I型

ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2内容量1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
板厚(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063730763357542-994040025410×15
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063731663358542-990730025410×15
5,790
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063732563359542-676815025310×15
2,890
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063733463360542-998310025310×15
2,060
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063747463384540-61573001626.5
2,370
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063749063385542-83262001626.5
1,960
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
8063749963386542-99201001626.5
1,240
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063750863387542-9966601626.5
970
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする