ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ザ・ステー 黒 Z型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:塗装
色
ブラック
穴径(Φmm)
【1】4.2
内容量
1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
540-6148
540-6165
542-6756
542-6806
542-8307
542-8317
542-8344
542-9906
542-9923
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637395
63370
542-6806
40
40
25
3
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
80637404
63371
540-6165
40
100
25
3
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637420
63373
542-9906
42
95
25
3
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637544
63391
542-8317
30
202
16
2
¥
2,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637560
63392
542-8307
30
100
16
2
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637569
63393
542-6756
30
30
16
2
¥
1,290
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637578
63394
540-6148
27
232
16
2
¥
2,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637587
63395
542-9923
27
132
16
2
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637596
63396
542-8344
25
62
16
2
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください