曜日別特売

ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)

ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15内容量1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063743863376
2,560
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする