ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タイガーシャックル
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。
(安全率6倍)
用途
小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。
軽量化により、作業効率がアップします。
材質
本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
注意
※注):稀にピンを緩める際に硬い場合がありますが、その際はスパイキ・シノレンチ等の工具をご利用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80631330
10103260
1個(1個)
628-1696
84
UNC1
22
6.5
¥
13,740
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80631339
10103261
1個(1個)
628-1717
95
M30
25
8.5
¥
19,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80631348
10103262
1個(1個)
628-1716
108
M33
28
9.5
¥
27,520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80631357
10103263
1個(1個)
628-1700
119
M36
32
12
¥
38,580
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636975
10103257
1袋(2個)
628-1708
48
M16
13
2
¥
12,120
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636984
10103258
1袋(2個)
628-1741
61
UNC3/4
16
3.2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637000
10103259
1袋(2個)
628-1736
72
UNC7/8
19
4.7
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください