ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダブルフック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。
(着脱時間はシャックルの1/10)
用途
現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。
シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
内容量
1袋(2個)
注意
※正荷重にてご使用下さい。
※衝撃的荷重は避けて下さい。
※損傷、変形したものは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637009
10103264
628-1694
オレンジ
500
159
22
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
80637018
10103265
628-1703
オレンジ
1000
225
30
¥
43,420
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
80637027
10103266
628-1763
赤
2000
224
31
¥
79,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください