ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
キャラメルアンカー 木下地 (木下地)
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。
天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番
424-1619
寸法L(mm)
45
呼び
M5
寸法D(mm)
5
吊下荷重N(kgf)
700
内容量
1パック(15本)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※使用する電動工具のトルク等に注意して施工して下さい。
※締付けすぎにより破損の恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80645007
10102803
¥
7,258
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください