ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途
鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋(5個)
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
51
60
70
80
100
120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636914
10102025
472-9184
5×50
51
5
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80636930
10102026
472-9187
6×60
60
6
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80636939
10102027
472-9186
7×70
70
7
35
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636948
10102028
472-9185
8×80
80
8
40
¥
7,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636957
10102029
472-9190
10×100
100
10
50
¥
12,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636966
10102030
472-9189
11×120
120
11
57
¥
20,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください